KOMET®-kiinnitys 50 mm

Tuote nro.: 236666 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® N ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ABS® N ⌀ d 50 mm
    Sovitin HSK-A 63
    Varsi ABS
    Kiinnitysnormi DIN 69893
    Sisäjäähdytys kyllä
    Ulottuma A 70 mm
    Ulokkeen pituus L1 44 mm
    Tuotetyyppi ABS-pidin

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236666 50
    EAN / GTIN 4047109038776
    Valmistajan numero A06 30050

    Kuvaus

    Malli:

    DIN 69893

    Ohje:

    Yhteensopiva ABS® T:n kanssa.