KOMET KUB Centron® -keskiökärki kovametallia 40

Tuote nro.: 236657 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Laji TiN
    ⌀ d2 8 mm
    Sopii porakruunulle 40 − 45 mm
    Sopivuus Teräs / Inox
    Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236657 40
    EAN / GTIN 4047109187399
    Valmistajan numero V95 10330.8450

    Kuvaus

    Sopii:

    Centron nro 236650.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin