KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS, TiN, Tyyppi: 65

Tuote nro.: 236656 65
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji TiN
⌀ d2 12 mm
Sopii porakruunulle 65 − 81 mm
Sopivuus Teräs / alumiini
Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236656 65
EAN / GTIN 4047109092976
Valmistajan numero V95 10050.0089

Kuvaus

Sopii:

Centron nro 236650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin