KOMET KUB Centron® -keskiökärki HSS 26

Tuote nro.: 236655 26
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
45 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji TiAlN
⌀ d2 6 mm
Sopii porakruunulle 26 − 39 mm
Sopivuus Inox / valu
Tuotetyyppi Leikkuupala keskitys- ja aloitusreikäporaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236655 26
EAN / GTIN 4047109055278
Valmistajan numero V95 10022.0090

Kuvaus

Sopii:

Centron nro 236650.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin