{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 65 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 8×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Sopii porakruunulle | 65 mm - 71 mm | |
Hyötypituus L1 | 560 mm | |
Perusrungon ⌀ d1 | 63,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 640 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236654 65 | |
EAN / GTIN | 4047109096004 | |
Valmistajan numero | V47 60651 |