{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 46 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Sopii porakruunulle | 46 mm - 54 mm | |
Hyötypituus L1 | 215 mm | |
Perusrungon ⌀ d1 | 44,5 mm | |
Kokonaispituus Lges | 280 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 80 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236653 46 | |
EAN / GTIN | 4047109095915 | |
Valmistajan numero | V47 20461 |