KOMET®-perusrunko, 6×D, ⌀ DC: 40mm

Tuote nro.: 236652 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 6×D
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 40
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 6×D
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Sopii porakruunulle 40 mm - 45 mm
Hyötypituus L1 260 mm
Perusrungon ⌀ d1 38,5 mm
Kokonaispituus Lges 310 mm
ABS® varren ⌀ Ds 63 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236652 40
EAN / GTIN 4047109076297
Valmistajan numero V47 40401

Kuvaus

Malli:

  • Työstövarma 6×D asti.
  • Jäykkä liitoskohta rungon ja porakruunun välillä.
  • Varsimalli ABS.

Käyttö:

Pyörivään ja pyörimättömään sekä vertikaaliseen ja horisontaaliseen käyttöön kaikissa raaka-aineissa.

Ohje:

Myös muita kokoja ja osia saatavissa haluttaessa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin