KOMET®-kääntöterä, BK6115, merkintä tyyppi W80: 18-010

Tuote nro.: 236607 18-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,03 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 060206-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 18-010
Laji BK6115
tyyppi GG(G)
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 236607 18-010
EAN / GTIN 4047109180659
Valmistajan numero W80 18010.066115

Käyttötaulukko

GG(G)
K
120
märkä enintään
 

Kuvaus

Ohje:

Lyhytreikäporaa ei saa käyttää sisäsorvaukseen!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin