KOMET®-kääntöterä, BK8425, merkintä tyyppi W80: 46-010

Tuote nro.: 236605 46-010
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    31,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    25,99 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
123 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130508-01
Sarja KUB Pentron®
merkintä 46-010
Laji BK8425
Tyyppi Uni
Lastuava aine KM
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,13 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 236605 46-010
EAN / GTIN 4047109204461
Valmistajan numero W80 46010.088425
Valmistaja Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
400
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
200
Teräs < 500 N/mm²
P
260
Teräs < 750 N/mm²
P
240
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
150
GG(G)
K
140
Uni
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin