KOMET®-kääntöterä 20-010

Tuote nro.: 236605 20-010
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    22,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    18,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
177 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

merkintä tyyppi W80 Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 07T208-01
    Sarja KUB Pentron®
    merkintä 20-010
    Laji BK8425
    tyyppi Uni
    Lastuava aine KM
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,12 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 236605 20-010
    EAN / GTIN 4047109180673
    Valmistajan numero W80 20010.088425

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    400
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    250
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    260
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    240
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    220
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    180
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    160
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    GG(G)
    K
    140
    Uni
     
    märkä enintään
     

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin