{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Quatron® | |
Nimellis-⌀ D | 22 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ABS | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Hyötypituus L1 | 88 mm | |
Ulkonema LA | 123 mm | |
ABS® varren ⌀ Ds | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOEX 07T308 23-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 154 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235507 22 | |
EAN / GTIN | 4047109091160 | |
Valmistajan numero | U12 52200 |