KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora ABS®-varsi 25 mm

Tuote nro.: 235505 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: ABS
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Quatron®
    Nimellis-⌀ D 25
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
    Varsi ABS
    Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Hyötypituus L1 75 mm
    Ulkonema LA 110 mm
    ABS® varren ⌀ Ds 50 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 07T308 23-..
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 141 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 235505 25
    EAN / GTIN 4047109026117
    Valmistajan numero U11 52500

    Kuvaus

    Malli:

    ABS®-varsi.

    Käyttö:

    Kääntöterillä nro 236520236576.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

    Ohje:

    Käyttö vain vakaissa koneolosuhteissa.
    Sivuttaissiirretty poraus, enint. Vmax = 0,25 mm, esim. epäkeskosäätöistukalla 239010239012.
    Sivuttaissäädöllä saavutettava maksimaalinen ⌀ =D+0,5 mm.
    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin