• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 33 mm

Tuote nro.: 235502 33

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KUB Quatron®
Nimellis-⌀ D 33
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Hyötypituus L1 99 mm
Ulkonema LA 128 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOEX 090408 32-..
Kääntöterä-ruuvisarja 239652 15IP1 (2,8 Nm)
Terien lkm Z 1
Kokonaispituus L 188 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 235502 33
EAN / GTIN 4047109026445
Valmistajan numero U11 83300

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmävarsi.
  • Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
  • Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

Käyttö:

  • Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
  • Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
  • Porauksiin toleranssilla ±0,2 mm.

Kääntöterillä nro 236520236576.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin