KOMET KUB Quatron® -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 20 mm

Tuote nro.: 235502 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 3×D
  • Varsi: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Poran käyttö: Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja KUB Quatron®
    Nimellis-⌀ D 20
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 3×D
    Varsi DIN 6535 HE, DIN 6595
    Poran käyttö Keskiöporaus; rajoitetusti poikittaisporaus; viistoporaus; Poikittaisporaus; Pakettiporaus; Päällekkäinporaus; Viisto ulostulo; Viistoporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Hyötypituus L1 60 mm
    Ulkonema LA 84 mm
    varren ⌀ Ds 25 mm
    Varren pituus Ls 56 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOEX 060306 18-..
    Kääntöterä-ruuvisarja 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Terien lkm Z 1
    Kokonaispituus L 140 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 235502 20
    EAN / GTIN 4047109024410
    Valmistajan numero U11 72000

    Kuvaus

    Malli:

    Yhdistelmävarsi.
    • Optimoidut jäähdytyskanavat lastujen turvalliseen poiskuljetukseen.
    • Kärkikulma 174° lähes tasaiseen reiänpohjaan.

    Käyttö:

    • Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla.
    • Vaikeisiin porausolosuhteisiin (valssaushilse, valuviisteet, hakkaava lastuaminen).
    • Porauksiin toleranssilla ±0,2 mm.

    Kääntöterillä nro 236520236576.

    Toimituksen sisältö:

    Sisältää kiinnitysruuvit (ilman kääntöteriä).

    Ohje:

    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin