{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HOLEX Pro | |
Nimellis-⌀ D | 24 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti viisto ulostuloporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 75 mm | |
Ulkonema LA | 97 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Maksimaalinen säätöraja Vmax | 0,3 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Kokonaispituus L | 157 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 235005 24 | |
EAN / GTIN | 4062406253172 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill -teräpalamassiivipora Yhdistelmävarsi 24 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
378,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
461,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 3×D | 3×D |
ISO-koodi-kääntöterä | SOMT093608 / XOMT093605 | SOGX 080407 |
Nimellis-⌀ D | 24 | 24 |
varren ⌀ Ds | 32 | 32 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Hyötypituus L1 | 75 | 72 |