SOGX 130511, HB6640, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 234096 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
609 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 130511
Sarja Power Drill
tyyppi INOX
Laji HB6640
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,08 - 0,18 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234096 INOX
EAN / GTIN 4045197697905
Valmistajan numero 234096 INOX

Käyttötaulukko

INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
75
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin