SOGX 080407, HB6535, Tyyppi: ST900

Tuote nro.: 234062 ST900
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,29 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,91 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
682 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 080407
Sarja Power Drill
tyyppi ST900
Laji HB6535
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,08 - 0,16 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234062 ST900
EAN / GTIN 4045197697769
Valmistajan numero 234062 ST900

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
270
Teräs < 750 N/mm²
P
250
Teräs < 900 N/mm²
P
220
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
150
CuZn
N
250
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


SOGX 080407, HB6535, Tyyppi: ST900

SOGX 080407, HB6535, Tyyppi: ST900

pyynnöstä
Varastossa
682 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
20,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,91 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
386 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
17,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
14,78 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
220 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,84 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
15,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
858 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
729 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
21,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
17,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
520 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
18,86 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
326 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4 4 4 4 4 4
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 080407 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Lastuava aine KM KM KM KM KM KM KM
Laji HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535 HB6535
tyyppi ST900 ST900 ST900 ST900 ST900 ST900 ST900
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin