SOGX 060305 ST1400

Tuote nro.: 234044 ST1400
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,84 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,70 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
241 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä SOGX 060305
Sarja Power Drill
tyyppi ST1400
Laji HB6530
Lastuava aine KM
Syöttö f 0,06 - 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234044 ST1400
EAN / GTIN 4045197697691
Valmistajan numero 234044 ST1400

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
230
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
160
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT Power Drill-nro 234000234025.

Suositus:

Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

Ohje:

Ei saa käyttää sisäpuolisena teränä (ehdottoman välttämätön sisäpuoliselle terälle = terämateriaali HB630).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin