SOGX 050204 ALU

Tuote nro.: 234030 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
373 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 050204
    Sarja Power Drill
    tyyppi ALUM.
    Laji HB6810
    Lastuava aine KM
    Syöttö f 0,06 - 0,18 mm/kierr.
    Vaihtojen/terien lukumäärä 4
    Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 234030 ALU
    EAN / GTIN 4045197742308
    Valmistajan numero 234030 ALU

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    500
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    300
    Alu > 10% Si
    N
    220
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Sopii:

    GARANT Power Drill-nro 234000234025.

    Suositus:

    Alkuporauksessa pitimellä nro 234015 ja 234025 vähennettävä syöttö 70 %:iin.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin