GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi, 5×D, ⌀ DC m7: 19mm

Tuote nro.: 234015 19
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Power Drill
Nimellis-⌀ D 19
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 5×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia HPC
Hyötypituus L1 95 mm
tuuma-⌀ 3/4 tuuma
Ulkonema LA 113 mm
varren ⌀ Ds 25 mm
Varren pituus Ls 56 mm
Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
ISO-koodi-kääntöterä SOGX 060305
Kääntöterä-ruuvisarja 239700 6IP2 (0,6 Nm)
Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Terien lkm Z 1
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 234015 19
EAN / GTIN 4045197697097
Valmistajan numero 234015 19

Kuvaus

Malli:

Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
Poraustoleranssi:
3×D: −0,1 / +0,3 mm
5×D: −0,1 / +0,35 mm

Kuvaus:

Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

Sopii:

Kääntöterät SOGX 060305.

Suositus:

Alkuporauksessa syöttö vähennettävä 70 %:iin.

Ohje:

Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Power Drill" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin