GARANT Power Drill -kääntöterä-massiivipora Yhdistelmävarsi 22,5 mm

Tuote nro.: 234000 22,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Poraussyvyys kääntöteräporille enintään: 2×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja Power Drill
    Nimellis-⌀ D 22,5
    Poraussyvyys kääntöteräporille enintään 2×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Sisäjäähdytys kyllä
    Lastuamisstrategia HPC
    Hyötypituus L1 46 mm
    Ulkonema LA 66 mm
    varren ⌀ Ds 25 mm
    Varren pituus Ls 56 mm
    Maksimaalinen säätöraja Vmax 0,25 mm
    ISO-koodi-kääntöterä SOGX 070306
    Kääntöterä-ruuvisarja 239700 6IP1 (1,0 Nm)
    Kääntöterälaatu sisäteriä varten HB6810; HB6535; HB6640; HB630
    Terien lkm Z 1
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 234000 22,5
    EAN / GTIN 4045197739728
    Valmistajan numero 234000 22,5

    Kuvaus

    Malli:

    Kierteiset jäähdytyskanavat antavat erittäin hyvän vakauden heikentämättä poran ydintä.
    Poraustoleranssi: −0,1 / +0,3 mm

    Kuvaus:

    Suurin mahdollinen suorituskyky ja mittatarkkuus. Myös hankaliin porauksiin 5×D asti.

    Sopii:

    Kääntöterät SOGX 070306.

    Ohje:

    Muita välikokoja 1/10-mitoissa saatavana tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin