WOEX 06T304 F, HB7310, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 232760 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,97 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    14,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
103 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 06T304 F
Laji HB7310
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,1 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232760 ALU
EAN / GTIN 4045197346681
Valmistajan numero 232760 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin