WOEX 05T304 E INOX

Tuote nro.: 232670 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    16,28 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,57 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa
  • Lastuamisstrategia: MTC

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 05T304 E
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,12 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232670 INOX
EAN / GTIN 4045197346605
Valmistajan numero 232670 INOX

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin