WOEX 040304 F, HU7310, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 232550 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    10,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    8,86 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
151 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 040304 F
Laji HU7310
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,08 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232550 ALU
EAN / GTIN 4045197346490
Valmistajan numero 232550 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin