WOEX 030204 E, HB7635, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 232470 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    15,80 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    13,17 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
558 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 E
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,06 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232470 INOX
EAN / GTIN 4045197346421
Valmistajan numero 232470 INOX

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
275
Teräs < 750 N/mm²
P
275
Teräs < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
märkä enintään
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin