WOEX 030204 F, HB7310, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 232460 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    14,01 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    11,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuamisstrategia: MTC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 F
Laji HB7310
Lastuava aine KM
Lastuamisstrategia MTC
Syöttö f 0,05 mm/kierr.
Vaihtojen/terien lukumäärä 3
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232460 ALU
EAN / GTIN 4045197346414
Valmistajan numero 232460 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
350
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
CuZn
N
300
Grafiitti, GFK, CFK
N
150
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Sopii:

GARANT kääntöterä-lyhytreikäpora nro 232298; 232300; 232302; 232310.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


WOEX 030204 F, HB7310, Tyyppi: ALU

WOEX 030204 F, HB7310, Tyyppi: ALU

pyynnöstä
Varastossa
109 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
14,01 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
11,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
129 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
10,21 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
8,51 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
ISO-koodi-kääntöterä WOEX 030204 F WOEX 030204 F
Lastuava aine KM KM
Laji HB7310 HU7310
Tuotetyyppi Kääntöterä poraukseen Kääntöterä poraukseen

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin