Porauspää, terävä kärki HSS 51 mm

Tuote nro.: 232282 51
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Kärkikulma: 132

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    ⌀ D 51 mm
    Laji TiN
    Lastuava aine HSS
    Kärkikulma 132 astetta
    perusrungon tyyppiin 48
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,29 mm/kierr.
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,35 mm/kierr.
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Pinnoitus TiN
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232282 51
    EAN / GTIN 4062406096854
    Valmistajan numero 232282 51

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    180
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    130
    Alu > 10% Si
    N
    100
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    45
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    45
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    25
    INOX < 900 N/mm²
    M
    22
    INOX > 900 N/mm²
    M
    22
    GG(G)
    K
    45
    CuZn
    N
    90
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Vaihdettavat HSS-terät yleiskäyttöön. Ei jälkihiontaa.
    Varustettu lastunmurtajalla. Teroitettu terä parantaa vakautta ja itsekeskittymistä.
    Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

    Ohje:

    Muita kokoja, TKM-terillä ja 180°-terillä varustettu malli on saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin