Jäähdytysnesteen letkuliitäntä 4

Tuote nro.: 232278 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

jäähdytysainerengaskoolle 3; 4
sopii letkun ulkohalkaisijaan 12 mm
Kiinnityskierre R1/4
Tuotetyyppi Jäähdytysnesteputki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232278 4
EAN / GTIN 4047322022538
Valmistajan numero 232278 4

Kuvaus

Malli:

Jäähdytysnesterengas MK-lapioporalle sisäjäähdytyksellä.
Jäähdytysnesterengas asennetaan poraan. Jäähdytysnesteen letkuliitäntöjen kautta jäädytysneste voidaan johtaa ulkoa renkaan kautta jäähdytyskanaviin.

Sopii:

Jäähdytysainerengas nro 232277.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin