{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
lappuporakoolle | 12; 13 | |
Sisä-⌀ A | 19,05 mm | |
Ulko-⌀ B | 44,45 mm | |
Korkeus C | 22,23 mm | |
Jäähdytysnesteletkun liitäntä | R 1/8 tuuma | |
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki |
Tuotekoodi | 232277 1 | |
EAN / GTIN | 4062406106102 | |
Valmistajan numero | 232277 1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Jäähdytysnesterengas lapioporalle 1
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
103,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
2,39 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
2,73 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
19,44 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnityskierre | R1/8 | R1/8 | G1/8 | |
Malli | suora | |||
Ulko-⌀ B | 44,45 | |||
jäähdytysainerengaskoolle | 1; 2 | 1; 2 | ||
sopii letkun ulkohalkaisijaan | 10 | |||
Sisä-⌀ A | 19,05 | |||
Tuotetyyppi | Jäähdytysnesteputki | Jäähdytysnesteputki | Jäähdytysnesteputki | Jäähdytysnesteputki |