Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 48

Tuote nro.: 232274 48
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 8×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 48 mm - 65 mm
Hyötypituus L1 422,3 mm
Morsekartio MK koko 5
Kiristysruuvit 232990 TX20
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232274 48
EAN / GTIN 4062406106034
Valmistajan numero 232274 48

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d vc-arvoja 10%:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin