Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 36

Tuote nro.: 232274 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 8×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm
Hyötypituus L1 349,3 mm
Morsekartio MK koko 4
Kiristysruuvit 232990 TX20
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232274 36
EAN / GTIN 4062406106027
Valmistajan numero 232274 36

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d vc-arvoja 10%:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 36

Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 36

pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
894,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
813,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 009,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 36 ;47 36 ;47 36 ;36,99
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 8×D 8×D 8×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi Morsekartio ISO 9766 ISO 9766
Hyötypituus L1 349,3 349,3 296
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin