Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 13

Tuote nro.: 232274 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 8×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 13 mm - 17,5 mm
Hyötypituus L1 114,3 mm
Morsekartio MK koko 2
Kiristysruuvit 232990 TX8
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232274 13
EAN / GTIN 4062406105990
Valmistajan numero 232274 13

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Alenna syöttöarvoja f 5%:lla ja d vc-arvoja 10%:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 13

Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 13

pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
462,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
410,55 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa
419,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 13 ;17,5 13 ;13,49 13 ;17,5
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 8×D 8×D 8×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi Morsekartio ISO 9766 ISO 9766
Varren pituus Ls 48 50
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin