Perusrunko MK-varsi, sisäjäähdytyksellä 36

Tuote nro.: 232272 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 3×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli 3×D
    Varsi Morsekartio
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm
    Hyötypituus L1 120,6 mm
    Morsekartio MK koko 4
    Kiristysruuvit 232990 TX20
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232272 36
    EAN / GTIN 4062406105907
    Valmistajan numero 232272 36

    Kuvaus

    Malli:

    Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
    Sisäjäähdytys.
    Suoraurainen.

    Ohje:

    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
    Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin