Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä 25

Tuote nro.: 232270 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 12×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 12×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue Dc 25 mm - 35 mm
Hyötypituus L1 300 mm
Morsekartio MK koko 4
Kiristysruuvit 232990 TX15
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232270 25
EAN / GTIN 4045197717931
Valmistajan numero 232270 25

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

Ohje:

Muita kokoja saatavissa tilauksesta.
Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Alenna syöttöarvoja f 10%:lla ja vc-arvoja 30%:lla.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Teräpalat

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin