Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä 13

Tuote nro.: 232260 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Malli 5×D
    Varsi Morsekartio
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    ⌀-alue Dc 13 mm - 17,5 mm
    Hyötypituus L1 63,5 mm
    Morsekartio MK koko 2
    Kiristysruuvit 232990 TX8
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 232260 13
    EAN / GTIN 4045197592569
    Valmistajan numero 232260 13

    Kuvaus

    Malli:

    Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.

    Ohje:

    Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
    Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin