Perusrunko MK-varsi, ilman sisäjäähdytystä, 3×D, Tyyppi: 18

Tuote nro.: 232258 18
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 3×D
  • Varsi: Morsekartio
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: ei

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 3×D
Varsi Morsekartio
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
⌀-alue Dc 18 mm - 24 mm
Hyötypituus L1 69,8 mm
Morsekartio MK koko 3
Kiristysruuvit 232990 TX9
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232258 18
EAN / GTIN 4045197658449
Valmistajan numero 232258 18

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Suoraurainen.

Ohje:

Sopivat kavennusholkit MK-varrella varustetuille työkaluille, katso nro 343000 - 343530.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin