Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 36

Tuote nro.: 232255 36
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 8×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm
Hyötypituus L1 349,3 mm
varren ⌀ Ds 40 mm
Varren pituus Ls 70 mm
Kiristysruuvit 232990 TX20
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232255 36
EAN / GTIN 4045197592538
Valmistajan numero 232255 36

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.
Suoraurainen.

Ohje:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja vc-arvoja 10 %:lla.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 36

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 36

pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa
813,05 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
1 009,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
894,70 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm 36 mm - 47 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 8×D 8×D 8×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766 Morsekartio
Hyötypituus L1 349,3 mm 296 mm 349,3 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin