Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12

Tuote nro.: 232255 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 8×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 8×D
Varsi ISO 9766
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm
Hyötypituus L1 111,1 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren pituus Ls 50 mm
Kiristysruuvit 232990 TX7
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 232255 12
EAN / GTIN 4045197589095
Valmistajan numero 232255 12

Kuvaus

Malli:

Rei’ille tarkkuuteen IT10 asti.
Sisäjäähdytys.

Ohje:

Alenna syöttöarvoja f 5 %:lla ja vc-arvoja 10 %:lla.
Muita kokoja saatavissa tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12

Perusrunko Lieriövarsi, sisäjäähdytyksellä, 8×D, Tyyppi: 12

pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
417,45 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
403,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
460,00 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 12 mm - 12,5 mm 12 mm - 12,49 mm 12 mm - 12,5 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 8×D 8×D 8×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766 Morsekartio
varren ⌀ Ds 20 mm 16 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin