Torx Plus -ruuvi 15IP1

Tuote nro.: 231999 15IP1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttö 15IP1
Kierre M4,5
Kokonaispituus 27 mm
Kiristysmomentti 5,7 Nm
Tuotetyyppi Ruuvi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231999 15IP1
EAN / GTIN 4045197607218
Valmistajan numero 231999 15IP1

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    Käyttö Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin