HiPer-Drill-leikkuupää Muoto E 11 mm

Tuote nro.: 231690 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Lasku-⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Upotusviisteen kulma: 180

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    Lasku-⌀ 11 mm
    Laji HB7530
    Upotusviisteen kulma 180 astetta
    DIN-lieriökanta-ruuveille M6
    sopii läpireiän ⌀:lle 6,6 mm
    Tuotetyyppi Leikkuupala upotukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231690 11
    EAN / GTIN 4045197760838
    Valmistajan numero 231690 11

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
    Muoto E 180° terä 142° keskityskärjellä ja suojaviisteellä 0,5 mm.

    Käyttö:

    DIN-ISO 273 -standardin mukaisille ruuvien läpirei'ille ja standardin DIN 74 s. 2 muodon H, J ja K mukaisille, keskimm. malli.
    Ruuveille standardien DIN 912, 6912 ja 7984, ISO 1207 (DIN 84) mukaisesti.

    Ohje:

    Muita mittoja saatavana pyynnöstä. Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin