HiPer-Drill-leikkuupää h7 21-X mm

Tuote nro.: 231650 21-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    174,57 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    145,48 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    ⌀-alue 21,00 mm - 21,99 mm
    Laji HB7630
    Lastuava aine KM
    Kärkikulma 135 astetta
    Peruselementin koko 21
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,23 mm/kierr.
    Semi-Standard kyllä
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231650 21-X
    EAN / GTIN 4062406636531
    Valmistajan numero 231650 21-X

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    200
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    65
    INOX > 900 N/mm²
    M
    55
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
    Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

    Ohje:

    Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
    Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.
    Toimitusaika: 10 työviikkoa
    Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
    Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
    Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin