HiPer-Drill-leikkuupää m7 20 mm

Tuote nro.: 231645 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 160
  • Poran käyttö: Pakettiporaus
  • Semi-Standard: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
⌀ D 20 mm
Laji HB3040
Lastuava aine KM
Kärkikulma 160 astetta
Peruselementin koko 20
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,3 mm/kierr.
Poran käyttö Pakettiporaus
Semi-Standard kyllä
Terien lkm Z 2
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Pinnoitus TiAlN
Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231645 20
EAN / GTIN 4062406162917
Valmistajan numero 231645 20

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
140
Teräs < 750 N/mm²
P
120
Teräs < 900 N/mm²
P
100
GG(G)
K
80
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.
Erityinen, pyramidin muotoinen kärki, optimaalinen porautuminen - jopa epävakaissa olosuhteissa ja pitkillä työkalun ulkonemilla.
Esimerkiksi pelti- tai terästukien työstöön. Soveltuu myös pakettiporauksiin.

Ohje:

Poraussyvyys ilman sisäjäähdytystä, maks. 1×D.
Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin