HiPer-Drill-leikkuupää m7 14-X mm

Tuote nro.: 231640 14-X
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    137,72 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    114,77 € / kpl
  • Pienin tilausmäärä 3 kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: KM
  • Kärkikulma: 135
  • Semi-Standard: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    ⌀-alue 14,00 mm - 14,49 mm
    Laji HB7530
    Lastuava aine KM
    Kärkikulma 135 astetta
    Peruselementin koko 14
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,22 mm/kierr.
    Semi-Standard kyllä
    Terien lkm Z 2
    Vaihtojen/terien lukumäärä 1
    Tuotetyyppi Leikkuupala poraukseen

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231640 14-X
    EAN / GTIN 4062406636043
    Valmistajan numero 231640 14-X

    Käyttötaulukko

    Teräs < 500 N/mm²
    P
    130
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    110
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    100
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    90
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    75
    TOOLOX 33
    H
    40
    TOOLOX 44
    H
    35
    HARDOX 500 < 1600 N/mm²
    H
    30
    GG(G)
    K
    80
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Prismahiottu kärki tarkkaan asemointiin ja vakaaseen pitoon.
    Pyörimistarkkuus asennettuna ≤ 20 µm. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

    Ohje:

    Työstöarvot koskevat peruselementtiä 5×D.
    Tee ohjausreiät ainoastaan samantyyppisellä leikkuupäällä.
    Toimitusaika: 10 työviikkoa
    Vähimmäistilausmäärä: 3 kpl
    Asiakaskohtainen mittatilaustyö:
    Tilauksen peruminen mahdollista enintään 3 työpäivän kuluttua tilausvahvistuksen saamisesta. Palauttaminen ei ole mahdollista.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Työkalupitimet

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin