{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 12×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 32 mm - 32,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 396 mm | |
varren ⌀ Ds | 32 mm | |
Varren pituus Ls | 60 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 20IP (7,5 Nm) | |
Kokonaispituus L | 502 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231620 32 | |
EAN / GTIN | 4045197688842 | |
Valmistajan numero | 231620 32 |