HiPer-Drill-perusrunko, 12×D, ⌀ DC: 25mm

Tuote nro.: 231620 25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 12×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja HiPer-Drill
Malli 12×D
Varsi ISO 9766
Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
⌀-alue Dc 25 mm - 25,99 mm
Hyötypituus L1 312 mm
varren ⌀ Ds 32 mm
Varren pituus Ls 60 mm
Kiinnitysruuvi 231999 15IP (5,0 Nm)
Kokonaispituus L 409 mm
Tuotetyyppi Kääntöteräpora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 231620 25
EAN / GTIN 4045197688774
Valmistajan numero 231620 25

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
  • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
  • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna.
  • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.

Lastutilat kiillotettu.

Käyttö:

Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

Ohje:

Muut koot aina ø 50,99 mm:iin asti saatavissa pyynnöstä.
Kiristysruuvi on vaihdettava uuteen joka viidennen leikkuuterän vaihdon yhteydessä.
Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja vc-arvoja 40 %:lla.
Prosessivarma poraus vaatii ohjausreiän 1,5×D poralla 231600 samalla teräkoolla ja -tyypillä. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.
Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.
Prosessivarma poraus vaatii ohjausreiän 1,5×D poralla 231600 samalla teräkoolla ja -tyypillä. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


HiPer-Drill-perusrunko, 12×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 25mm

HiPer-Drill-perusrunko, 12×D, ⌀ DC: 25mm

pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
929,20 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
845,25 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
931,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀-alue Dc 25 mm - 25,99 mm 25 mm - 35 mm 25 mm - 35 mm
Terien lkm Z 2 2 2
Malli 12×D 12×D 12×D
Sisäjäähdytys kyllä kyllä kyllä
Varsi ISO 9766 ISO 9766 Morsekartio
Tuotetyyppi Kääntöteräpora Kääntöteräpora Kääntöteräpora

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin