HiPer-Drill-perusrunko 27 mm

Tuote nro.: 231617 27
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 10×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    Malli 10×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀-alue Dc 27 mm - 27,99 mm
    Hyötypituus L1 280 mm
    varren ⌀ Ds 32 mm
    Varren pituus Ls 60 mm
    Kiinnitysruuvi 231999 10IP (3,3 Nm)
    Kokonaispituus L 380 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231617 27
    EAN / GTIN 4045197869081
    Valmistajan numero 231617 27

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
    • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
    • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna.
    • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.

    Lastutilat kiillotettu.

    Käyttö:

    Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

    Ohje:

    Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
    Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.
    Muut koot aina ø 50,99 mm:iin asti saatavissa pyynnöstä.
    Kiristysruuvi on vaihdettava uuteen joka viidennen leikkuuterän vaihdon yhteydessä.
    Alenna syöttöarvoja f 10 %:lla ja vc-arvoja 30 %:lla.
    Prosessivarma poraus vaatii ohjausreiän 1,5×D poralla 231600 samalla teräkoolla ja -tyypillä. Ohjausreiän tekeminen parantaa prosessivarmuutta.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin