HiPer-Drill-perusrunko 12,5 mm

Tuote nro.: 231610 12,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Malli: 5×D
  • Varsi: ISO 9766
  • Poran käyttö: rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
  • Terien lkm Z: 2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja HiPer-Drill
    Malli 5×D
    Varsi ISO 9766
    Poran käyttö rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys kyllä
    ⌀-alue Dc 12,5 mm - 12,99 mm
    Hyötypituus L1 65 mm
    varren ⌀ Ds 16 mm
    Varren pituus Ls 48 mm
    Kiinnitysruuvi 231999 6IP (0,4 Nm)
    Kokonaispituus L 135 mm
    Tuotetyyppi Kääntöteräpora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 231610 12,5
    EAN / GTIN 4045197716231
    Valmistajan numero 231610 12,5

    Kuvaus

    Malli:

    • Erittäin hyvä työstönopeus ja maksimaalinen teho optimaalisesti säädetyn geometrian ja materiaalien ansiosta.
    • Terän tarkka asemointi ja särmämäinen terän kiinnityskohta sekä pitävä lukitus keskusreiän avulla.
    • Hyvä pyörimistarkkuus asennettuna. Rei’ille tarkkuuteen IT9 asti.
    • Varren tuenta takaa erittäin vakaan työstön.
    Valmistettu yhdistelymenetelmällä.

    Käyttö:

    Poraus pyörivällä tai pyörimättömällä työkalulla. Rei'ille tarkkuuteen IT9 asti.

    Ohje:

    Kiinnitysruuvi on vaihdettava joka viidennen leikkuuterävaihdon yhteydessä.
    Muita mittoja ø 50,99 mm asti saatavilla pyynnöstä.
    Optimaalista pyörimistarkkuutta kiristettäessä hydrauliholkilla (esim nro 302026 koko 20).
    Pora kiristetään mahdollisimman lyhyeksi optimaalista vakautta varten.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Teräpalat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin