{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Hyötypituus L1 | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 25 mm | |
Varren pituus Ls | 56 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Kokonaispituus L | 142 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231605 18 | |
EAN / GTIN | 4045197602794 | |
Valmistajan numero | 231605 18 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill-perusrunko 18 mm
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
364,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 |
varren ⌀ Ds | 25 | 25 |
Hyötypituus L1 | 57 | 66,7 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |