{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | HiPer-Drill | |
Malli | 3×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
⌀-alue Dc | 13 mm - 13,49 mm | |
Hyötypituus L1 | 41 mm | |
varren ⌀ Ds | 16 mm | |
Varren pituus Ls | 48 mm | |
Kiinnitysruuvi | 231999 7IP (0,6 Nm) | |
Kokonaispituus L | 112 mm | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 231605 13 | |
EAN / GTIN | 4045197602725 | |
Valmistajan numero | 231605 13 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill-perusrunko 13 mm
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa
297,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
326,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
372,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀-alue Dc | 13 ;13,49 | 13 ;17,5 | 13 ;17,5 |
Terien lkm Z | 2 | 2 | 2 |
Malli | 3×D | 3×D | 3×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Varsi | ISO 9766 | ISO 9766 | Morsekartio |
Hyötypituus L1 | 41 | 34,9 | 35 |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |