{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
tyyppi | 161 | |
Laji | HB225 | |
Lastuava aine | KM | |
X | 2,75 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 2,51 mm | |
Säde r | 1 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä poraukseen |
Tuotekoodi | 231527 16/1 | |
EAN / GTIN | 4062406565541 | |
Valmistajan numero | 231527 16/1 |